代表画像

スチール用ロールタップ N-RZ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M2×0.25 呼び2 注文コード28576785 品番N-RZ-G5-M2X0.25-B
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は呼び寸法・呼び・内容量など177種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M2×0.25 材質HSS シャンク径d(Φmm)3 等級G5 食付2P 呼び2 表面処理OX 凸数4 寸法lk(mm)四角部:5 ねじ長さ(mm)4.5 質量(g)3 用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:87 トラスコ品番216-6265 形状下穴:止り 規格JIS 下穴径(Φmm)1.92 山数0.25 全長L(mm)42 タップの種類ロール(盛上げタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク長ls(mm)27 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;1.729、MAX:1.785 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)2.5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする