代表画像

スチール用ロールタップ N-RZ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M2.6×0.35 呼び2.6 注文コード28576898 品番N-RZ-G5-M2.6X0.35-B
参考基準価格(税別)¥2,890 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は呼び寸法・呼び・内容量など177種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M2.6×0.35 材質HSS シャンク径d(Φmm)3 等級G5 食付2P 呼び2.6 表面処理OX 凸数4 寸法lk(mm)四角部:5 ねじ長さ(mm)6.3 質量(g)4 用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:84 トラスコ品番216-9440 形状下穴:止り 規格JIS 下穴径(Φmm)2.47 山数0.35 全長L(mm)46 タップの種類ロール(盛上げタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク長ls(mm)29 首下長ln(mm)14 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.221、MAX:2.321 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)2.5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする