代表画像

スチール用ロールタップ N-RZ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M4×0.5 呼び4 注文コード28576995 品番N RZ G6 M4X0.5 P
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は呼び寸法・呼び・内容量など177種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M4×0.5 材質HSS シャンク径d(Φmm)5 等級G6 食付4P 溝数4 呼び4 表面処理OX 凸数4 寸法lk(mm)四角部:7 ねじ長さ(mm)9 質量(g)8 用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:84 トラスコ品番216-6236 形状下穴:通り 規格JIS 下穴径(Φmm)3.8 山数0.5 全長L(mm)52 タップの種類ロール(盛上げタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク長ls(mm)29 首下長ln(mm)17 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;3.459、MAX:3.599 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)4
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする