代表画像

スチール用ロールタップ N-RZ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M6×0.75 呼び6 注文コード28577099 品番N RZ G7 M6X0.75 P
参考基準価格(税別)¥2,770 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は呼び寸法・呼び・内容量など177種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M6×0.75 材質HSS シャンク径d(Φmm)6 等級G7 食付4P 溝数4 呼び6 表面処理OX 凸数4 寸法lk(mm)四角部:7 ねじ長さ(mm)15 用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:85 トラスコ品番215-0438 形状下穴:通り 規格JIS 下穴径(Φmm)5.68 山数0.75 全長L(mm)62 タップの種類ロール(盛上げタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク長ls(mm)33 首下長ln(mm)26 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;5.188、MAX:5.378 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)4.5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする