呼び寸法M6×0.5
材質HSS
シャンク径d(Φmm)6
等級G6
食付2P
溝数4
呼び6
表面処理OX
凸数4
寸法lk(mm)四角部:7
ねじ長さ(mm)9
質量(g)13
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:84
トラスコ品番217-4148
形状下穴:止り
規格JIS
下穴径(Φmm)5.79
山数0.5
全長L(mm)62
タップの種類ロール(盛上げタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク長ls(mm)33
首下長ln(mm)26
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;5.459、MAX:5.599
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)4.5