呼び寸法M7×0.75
材質HSS
シャンク径d(Φmm)6.2
等級G7
食付4P
溝数4
呼び7
表面処理OX
凸数4
寸法lk(mm)四角部:8
ねじ長さ(mm)19
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:85
トラスコ品番216-7889
形状下穴:通り
規格JIS
下穴径(Φmm)6.68
山数0.75
全長L(mm)70
タップの種類ロール(盛上げタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク長ls(mm)36
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;6.188、MAX:6.378
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)5