曜日別特売
N RZ G7 M8X0.75 P スチール用ロールタップ N-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28577196

代表画像

スチール用ロールタップ N-RZ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M8×0.75呼び8注文コード28577196品番N RZ G7 M8X0.75 P
参考基準価格(税別)¥3,640販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工呼び寸法M8×0.75材質HSSシャンク径d(Φmm)6.2等級G7食付4P溝数3呼び8表面処理OX凸数6寸法lk(mm)四角部:8ねじ長さ(mm)19仕様●ひっかかり率:85トラスコ品番216-7820形状下穴:通り規格JIS下穴径(Φmm)7.68山数0.75全長L(mm)70タップの種類ロール(盛上げタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク長ls(mm)36内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;7.188、MAX:7.378RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする