呼び寸法M8×0.75
材質HSS
シャンク径d(Φmm)6.2
等級G7
食付2P
溝数3
呼び8
表面処理OX
凸数6
寸法lk(mm)四角部:8
ねじ長さ(mm)19
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:85
トラスコ品番215-3686
形状下穴:止り
規格JIS
下穴径(Φmm)7.68
山数0.75
全長L(mm)70
タップの種類ロール(盛上げタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク長ls(mm)36
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;7.188、MAX:7.378
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)5