呼び寸法M10×1.5
材質HSS
シャンク径d(Φmm)7
等級G8
食付2P
溝数4
呼び10
表面処理OX
凸数8
寸法lk(mm)四角部:8
ねじ長さ(mm)23
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:88
トラスコ品番215-3720
形状下穴:止り
規格JIS
下穴径(Φmm)9.33
山数1.5
全長L(mm)75
タップの種類ロール(盛上げタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク長ls(mm)38
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.376、MAX:8.676
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)5.5