DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の PCアクセサリー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ケーブル
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の LANケーブル
外装付ネットワークパッチケーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28577308
品番
LCAT6-ASD01GY
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ステンレス製外装付で丈夫!衝撃や圧縮に強い!
ネズミやペットのかじりから保護。
外径Φ3.8mmの細径LANケーブル。
規格
CAT6
ケーブル長(m)
1
ケーブル外径(Φmm)
3.8
爪折れ防止
あり
色
黒
コネクタ
あり
結線方式
ストレート結線
構造
単線
ケーブル
スリム