曜日別特売
N-RZ-G5-4-40UNC-B スチール用ロールタップ N-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28577440

代表画像

スチール用ロールタップ N-RZ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本呼び寸法No.4-40UNC呼びNo.4注文コード28577440品番N-RZ-G5-4-40UNC-B
参考基準価格(税別)¥2,210販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工呼び寸法No.4-40UNC材質HSSシャンク径d(Φmm)4等級G5食付2P呼びNo.4表面処理OX凸数4寸法lk(mm)四角部:6ねじ長さ(mm)9質量(g)5仕様●ひっかかり率:79トラスコ品番217-2579形状下穴:止り規格JIS下穴径(Φmm)2.61山数40全長L(mm)46タップの種類ロール(盛上げタップ)めねじの種類U:ユニファイねじシャンク長ls(mm)25首下長ln(mm)14内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.157、MAX:2.385RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)3.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする