ピーコック魔法瓶工業
ピーコック魔法瓶工業の キッチン/調理家電
ピーコック魔法瓶工業の ケトル/ポット
ピーコック魔法瓶工業の 電気ポット
電気保温エアーポット(非沸とうタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28577588
品番
WVP-30-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
すっきりとして見やすい表示パネルとかんたんで使いやすいシンプル機能!
容量(L)
3
色
ホワイト
材質
ポリプロピレン
消費電力(W)
700
本体質量(kg)
1.9
機能
空焚き防止、転倒湯漏れ防止、マグネット式プラグ、熱くなりにくい本体設計
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×280×305
アズワン品番
64-5279-19