代表画像

ハイパフォーマンスロールタップ HP-RZ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び10 呼び寸法M10×1.25 注文コード28577589 品番HP-RZ-G8-M10X1.25-P
参考基準価格(税別)¥7,160 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は呼び・呼び寸法など144種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M10×1.25 材質HSS-P 仕様●ひっかかり率:88 トラスコ品番216-7803 形状下穴:通り 規格JIS 等級G8 溝数4 下穴径(Φmm)9.45 山数1.25 ねじ長さ(mm)23 呼び10 全長L(mm)75 タップの種類ロール(盛上げタップ) 表面処理コーティング めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)7 食付4P シャンク長ls(mm)38 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.647、MAX:8.912 凸数8 寸法lk(mm)四角部:8 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)5.5
関連資料:(1.42MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする