呼び寸法M12×1.25
材質HSS-P
仕様●ひっかかり率:88
トラスコ品番216-6247
形状下穴:止り
規格JIS
等級G9
溝数4
下穴径(Φmm)11.45
山数1.25
ねじ長さ(mm)26
呼び12
全長L(mm)82
タップの種類ロール(盛上げタップ)
表面処理コーティング
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)8.5
食付2P
シャンク長ls(mm)42
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.647、MAX:10.912
凸数8
寸法lk(mm)四角部:9
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)6.5