呼び寸法M20×1.5
材質HSS-P
仕様●ひっかかり率:88
トラスコ品番217-4205
形状下穴:通り
規格JIS
等級G9
溝数4
下穴径(Φmm)19.31
山数1.5
ねじ長さ(mm)33
呼び20
全長L(mm)105
タップの種類ロール(盛上げタップ)
表面処理コーティング
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)15
食付4P
シャンク長ls(mm)50
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;18.376、MAX:18.676
凸数8
寸法lk(mm)四角部:15
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)12