呼び寸法No.6-40UNF
材質HSS-P
仕様●ひっかかり率:81
トラスコ品番215-2108
形状下穴:止り
規格JIS
等級G5
溝数2
下穴径(Φmm)3.25
山数40
ねじ長さ(mm)11
呼びNo.6
全長L(mm)52
タップの種類ロール(盛上げタップ)
表面処理コーティング
めねじの種類U:ユニファイねじ
シャンク径d(Φmm)5
食付2P
シャンク長ls(mm)27
首下長ln(mm)17
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.82、MAX:3.022
凸数4
寸法lk(mm)四角部:7
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)4