用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS仕様●ひっかかり率:85トラスコ品番184-3449形状下穴:通り規格JIS呼び寸法M4×0.7等級G8溝数4下穴径(Φmm)3.73山数0.7ねじ長さ(mm)11呼び4全長L(mm)52タップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)5食付4Pシャンク長ls(mm)29首下長ln(mm)17内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;3.242、MAX:3.422凸数4寸法lk(mm)四角部:7RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)4