星光産業
星光産業の 自動車用電気用品
星光産業の 車用ソケット
星光産業の ソケット+USB
USBバーチカルソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28579189
品番
EM-149
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ダイレクトソケットで5V2.4AUSBポート2個付。
定格電圧(V)
DC12
用途
スマホの充電等に最適
質量(g)
120
適合内径(Φmm)
21〜22.5
出力
(USB出力)DC5V 2.4A/2ポート合計
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
180×120×57
定格電流(A)
6以下(USBを含む)
ヒューズ
10A(プラグ内蔵)