代表画像

ドライ加工用ロールタップ OL-RZ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼びNo.2 呼び寸法No.2-56UNC 注文コード28579190 品番OL-RZ-G4-2-56UNC-P
参考基準価格(税別)¥4,820 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は呼び・ねじの種類・呼び寸法など28種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法No.2-56UNC 材質HSS-P 等級G4 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:77 トラスコ品番217-4122 形状下穴:通り 質量(g)3 規格JIS 下穴径(Φmm)2.01 山数56 ねじ長さ(mm)8.1 呼びNo.2 全長L(mm)42 タップの種類ロール(盛上げタップ) 表面処理コーティング めねじの種類U:ユニファイねじ シャンク径d(Φmm)3 食付4P シャンク長ls(mm)27 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;1.695、MAX:1.871 凸数4 寸法lk(mm)四角部:5 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)2.5
関連資料:(1.42MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする