代表画像

ドライ加工用ロールタップ OL-RZ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼びNo.6 呼び寸法No.6-32UNC 注文コード28579199 品番OL-RZ-G5-6-32UNC-P
参考基準価格(税別)¥4,040 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は呼び・ねじの種類・呼び寸法など28種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法No.6-32UNC 材質HSS-P 等級G5 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:82 トラスコ品番215-2127 形状下穴:通り 規格JIS 下穴径(Φmm)3.19 山数32 ねじ長さ(mm)11 呼びNo.6 全長L(mm)52 タップの種類ロール(盛上げタップ) 表面処理コーティング めねじの種類U:ユニファイねじ シャンク径d(Φmm)5 食付4P シャンク長ls(mm)27 首下長ln(mm)17 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.642、MAX:2.895 凸数4 寸法lk(mm)四角部:7 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)4
関連資料:(1.42MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする