代表画像

HPSRZ-GS3-S0.7X0.175-B ミニチュアねじ用ハイパフォーマンスロールタップ HPsRZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28579235 HPSRZ-GS3-S0.7X0.175-B ミニチュアねじ用ハイパフォーマンスロールタップ HPsRZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28579235 HPSRZ-GS3-S0.7X0.175-B ミニチュアねじ用ハイパフォーマンスロールタップ HPsRZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28579235

ミニチュアねじ用ハイパフォーマンスロールタップ HPsRZ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法S0.7×0.175 呼び0.7 注文コード28579235 品番HPSRZ-GS3-S0.7X0.175-B
参考基準価格(税別)¥7,740 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は呼び寸法・呼びなど7種類から選べます 他の種類を見る
呼び0.7 材質HSS-P 全長L(mm)36 等級GS3 シャンク長ls(mm)25 シャンク四角部幅(mm)2.5 凸数4 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼・アルミ圧延材・チタン合金の加工 トラスコ品番184-4998 形状下穴:止り 規格JIS 呼び寸法S0.7×0.175 下穴径(Φmm)0.63 山数0.175 ねじ長さ(mm)2.5 タップの種類ロール(盛上げタップ) 表面処理コーティング めねじの種類S:ミニチュアねじ シャンク径d(Φmm)3 食付2P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;0.532、MAX:0.585 寸法lk(mm)四角部:6 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.68MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする