呼び5
材質HSS
等級G4
外径の基準寸法(mm)6.039
全長L(mm)62
首下長ln(mm)26
シャンク長ls(mm)33
シャンク四角部幅(mm)4.5
凸数4
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
仕様●ひっかかり率:88
トラスコ品番216-6287
形状下穴:止り
規格JIS
呼び寸法STI M5×0.8
溝数1
下穴径(Φmm)5.65
山数0.8
ねじ長さ(mm)15
タップの種類ロール(盛上げタップ)
表面処理NI
めねじの種類M STI:メートルねじ インサートコイル用
シャンク径d(Φmm)6
食付2P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;5.173、MAX:5.333
寸法lk(mm)四角部:7
RoHS指令(10物質対応)対応