呼び10
材質HSS
等級G5
外径の基準寸法(mm)11.948
全長L(mm)82
シャンク長ls(mm)42
シャンク四角部幅(mm)6.5
凸数6
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
仕様●ひっかかり率:91
トラスコ品番215-0483
形状下穴:止り
規格JIS
呼び寸法STI M10×1.5
溝数1
下穴径(Φmm)11.21
山数1.5
ねじ長さ(mm)26
タップの種類ロール(盛上げタップ)
表面処理NI
めねじの種類M STI:メートルねじ インサートコイル用
シャンク径d(Φmm)8.5
食付2P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.325、MAX:10.561
寸法lk(mm)四角部:9
RoHS指令(10物質対応)対応