代表画像

ミニチュアねじ用ロールタップ MS+RS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法S0.7×0.175 呼び0.7 注文コード28579339 品番MS+RS-GS3-S0.7X0.175-B
参考基準価格(税別)¥5,970 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は呼び寸法・呼びなど8種類から選べます 他の種類を見る
呼び0.7 材質HSS 全長L(mm)36 等級GS3 シャンク長ls(mm)25 シャンク四角部幅(mm)2.5 凸数4 用途低炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 トラスコ品番184-8124 形状下穴:止り 規格JIS 呼び寸法S0.7×0.175 下穴径(Φmm)0.63 山数0.175 ねじ長さ(mm)2.5 タップの種類ロール(盛上げタップ) めねじの種類S:ミニチュアねじ シャンク径d(Φmm)3 食付2P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;0.532、MAX:0.585 寸法lk(mm)四角部:6 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.68MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする