呼び0.8
材質HSS
全長L(mm)36
等級GS3
シャンク長ls(mm)25
シャンク四角部幅(mm)2.5
凸数4
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
トラスコ品番184-4981
形状下穴:止り
規格JIS
呼び寸法S0.8×0.2
下穴径(Φmm)0.72
山数0.2
ねじ長さ(mm)3
タップの種類ロール(盛上げタップ)
めねじの種類S:ミニチュアねじ
シャンク径d(Φmm)3
食付2P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;0.608、MAX:0.665
寸法lk(mm)四角部:6
RoHS指令(10物質対応)対応