代表画像

中硬度炭素鋼用ロールタップ JIS MHRZ-J

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M12×1.75 注文コード28579366 品番MHRZ-G8-M12X1.75-P
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は呼び寸法など30種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M12×1.75 ピッチ(mm)1.75 材質HSS-Co 用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25〜35HRC)の加工 仕様●ひっかかり率:89 トラスコ品番184-3395 形状下穴:通り 全長(mm)82 規格JIS 等級G8 溝数8 シャンク径(Φmm)8.5 下穴径(Φmm)11.2 山数1.75 シャンク長(mm)42 ねじ長さ(mm)15 呼び12 全長L(mm)82 精度G8 タップの種類ロール(盛上げタップ) 食付き部の山数4山 表面処理コーティング めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)8.5 食付4P シャンク長ls(mm)42 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.106、MAX:10.441 凸数8 寸法lk(mm)四角部:9 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)6.5 加工ねじメートルねじ シャンク四角部幅(mm)6.5 シャンク四角部長さ(mm)9 精度表記G級
関連資料:(6.57MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする