呼び寸法M12×1.75
ピッチ(mm)1.75
材質HSS-Co
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25〜35HRC)の加工
仕様●ひっかかり率:89
トラスコ品番184-6625
形状下穴:止り
全長(mm)82
規格JIS
等級G8
溝数8
シャンク径(Φmm)8.5
下穴径(Φmm)11.2
山数1.75
シャンク長(mm)42
ねじ長さ(mm)15
呼び12
全長L(mm)82
精度G8
タップの種類ロール(盛上げタップ)
食付き部の山数2山
表面処理コーティング
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)8.5
食付2P
シャンク長ls(mm)42
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.106、MAX:10.441
凸数8
寸法lk(mm)四角部:9
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部(mm)6.5
加工ねじメートルねじ
シャンク四角部幅(mm)6.5
シャンク四角部長さ(mm)9
精度表記G級