代表画像

中硬度炭素鋼用ロールタップ JIS MHRZ-J

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M18×1.5 注文コード28579409 品番MHRZ-G10-M18X1.5-P
参考基準価格(税別)¥26,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は呼び寸法など30種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M18×1.5 材質HSS-Co 用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25〜35HRC)の加工 仕様●ひっかかり率:88 トラスコ品番184-3448 形状下穴:通り 規格JIS 等級G10 溝数8 下穴径(Φmm)17.32 山数1.5 ねじ長さ(mm)20 呼び18 全長L(mm)100 タップの種類ロール(盛上げタップ) 表面処理コーティング めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)14 食付4P シャンク長ls(mm)51 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;16.376、MAX:16.676 凸数8 寸法lk(mm)四角部:14 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)11
関連資料:(6.57MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする