呼び寸法M1.4×0.3
材質超硬
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
仕様●ひっかかり率:83
トラスコ品番216-7838
形状下穴:通り|止り
質量(g)7
規格JIS
等級P3
溝数3
下穴径(Φmm)1.13
山数0.3
ねじ長さ(mm)7
呼び1.4
全長L(mm)34
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)3
食付1.5P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;1.075、MAX:1.142
寸法lk(mm)四角部:5
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)2.5