呼び寸法M5×0.5
材質超硬
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
仕様●ひっかかり率:81
トラスコ品番217-2620
形状下穴:通り|止り
規格JIS
等級P3
溝数4
下穴径(Φmm)4.56
山数0.5
ねじ長さ(mm)11
呼び5
全長L(mm)52
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)5.5
食付3P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.459、MAX:4.599
寸法lk(mm)四角部:7
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)4.5