呼び寸法M6×1
ねじ長さ(mm)11
溝数3
材質HSS-P
表面処理コーティング
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
仕様●ひっかかり率:84
トラスコ品番148-7690
形状下穴:止り
規格JIS
等級P2
下穴径(Φmm)5.09
山数1
呼び6
全長L(mm)80
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)6
食付C(2.5P)
シャンク長ls(mm)45
首下長ln(mm)30
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.917、MAX:5.153
寸法lk(mm)四角部:7
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)4.5