材質HSS-P
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
仕様●ひっかかり率:81
トラスコ品番148-7824
形状下穴:通り
質量(g)8
規格JIS
呼び寸法M4×0.5
等級P2
溝数3
下穴径(Φmm)3.56
山数0.5
ねじ長さ(mm)9
呼び4
全長L(mm)63
タップの種類PO(ポイントタップ)
表面処理コーティング
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)5
食付5P
シャンク長ls(mm)36
首下長ln(mm)21
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;3.459、MAX:3.599
寸法lk(mm)四角部:7
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)4