材質HSS-P
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
仕様●ひっかかり率:83
トラスコ品番148-7835
形状下穴:通り
規格JIS
呼び寸法M5×0.8
等級P3
溝数3
下穴径(Φmm)4.28
山数0.8
ねじ長さ(mm)14
呼び5
全長L(mm)70
タップの種類PO(ポイントタップ)
表面処理コーティング
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)5.5
食付5P
シャンク長ls(mm)40
首下長ln(mm)25
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.134、MAX:4.334
寸法lk(mm)四角部:7
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)4.5