呼び寸法M6×1
材質超硬
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
仕様●ひっかかり率:84
トラスコ品番215-2167
形状下穴:通り
規格JIS
等級P3
溝数3
下穴径(Φmm)5.09
山数1
ねじ長さ(mm)19
呼び6
全長L(mm)62
タップの種類PO(ポイントタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)6
食付5P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.917、MAX:5.153
寸法lk(mm)四角部:7
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)4.5