呼び寸法M12×1.75
材質超硬
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
仕様●ひっかかり率:84
トラスコ品番217-2590
形状下穴:通り
規格JIS
等級P4
溝数3
下穴径(Φmm)10.4
山数1.75
ねじ長さ(mm)30
呼び12
全長L(mm)82
タップの種類PO(ポイントタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)8.5
食付5P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.106、MAX:10.441
寸法lk(mm)四角部:9
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)6.5