N-CT-LA-STI-1B-M4X0.7-5P 軽合金用超硬ハンドタップ(インサートコイルねじ用) N-CT LA STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28580827

代表画像

軽合金用超硬ハンドタップ(インサートコイルねじ用) N-CT LA STI

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法STI M4×0.7食付5P注文コード28580827品番N-CT-LA-STI-1B-M4X0.7-5P
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
用途
アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
呼び寸法STI M4×0.7材質超硬仕様●ひっかかり率:86トラスコ品番215-3692形状下穴:通り|止り規格JIS等級I b溝数3下穴径(Φmm)4.26山数0.7ねじ長さ(mm)16呼び4全長L(mm)60タップの種類HT(ハンドタップ)外径の基準寸法(mm)4.909めねじの種類M STI:メートルねじ インサートコイル用シャンク径d(Φmm)5.5食付5P内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.151、MAX:4.291寸法lk(mm)四角部:7RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)4.5
関連資料:(1.33MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする