代表画像

軽合金用超硬ハンドタップ(インサートコイルねじ用) N-CT LA STI

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法STI M5×0.8 食付5P 注文コード28580845 品番N-CT-LA-STI-1B-M5X0.8-5P
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は呼び寸法・食付など33種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法STI M5×0.8 材質超硬 用途アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:86 トラスコ品番216-4694 形状下穴:通り|止り 規格JIS 等級I b 溝数3 下穴径(Φmm)5.29 山数0.8 ねじ長さ(mm)19 呼び5 全長L(mm)62 タップの種類HT(ハンドタップ) 外径の基準寸法(mm)6.039 めねじの種類M STI:メートルねじ インサートコイル用 シャンク径d(Φmm)6 食付5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;5.173、MAX:5.333 寸法lk(mm)四角部:7 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)4.5
関連資料:(1.33MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする