排気口カバー タワー

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28580896 品番 2454
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,420
販売価格(税別)
2,200

グリル排気口に置くだけ!飛び散る油や調理汚れをしっかりガード。

ホワイト 質量(g)約850 材質本体:スチール(粉体塗装) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45〜82×8×7.5 対応幅約43〜80cmまでのビルトインガスコンロ、IHクッキングヒーターに対応。排気口カバーの高さ:約1.5cm以下に対応

商品説明動画

排気口カバー タワー
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28580905
2023-08-09
用途:
伸びるし、排気口も塞がないです。
那賀川電機株式会社 様

排気口塞がないのに油が飛ばない仕様になっています。汚れても濡れふきんで拭くだけ。長さも微調整しやすいので便利です。
システムキッチンで使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする