呼び寸法STI M10×1.5
材質超硬
用途アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
仕様●ひっかかり率:89
トラスコ品番217-4232
形状下穴:通り|止り
規格JIS
等級I b
溝数4
下穴径(Φmm)10.5
山数1.5
ねじ長さ(mm)30
呼び10
全長L(mm)82
タップの種類HT(ハンドタップ)
外径の基準寸法(mm)11.948
めねじの種類M STI:メートルねじ インサートコイル用
シャンク径d(Φmm)8.5
食付5P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.325、MAX:10.561
寸法lk(mm)四角部:9
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)6.5