曜日別特売
2455 排気口カバー タワー 山崎実業 28580905

2455 排気口カバー タワー 山崎実業 28580905
2455 排気口カバー タワー 山崎実業 28580905
2455 排気口カバー タワー 山崎実業 28580905
2455 排気口カバー タワー 山崎実業 28580905

排気口カバー タワー

(1件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード28580905品番2455
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,420
販売価格(税別)
2,200

グリル排気口に置くだけ!飛び散る油や調理汚れをしっかりガード。

ブラック質量(g)約850材質本体:スチール(粉体塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45~82×8×7.5対応幅約43~80cmまでのビルトインガスコンロ、IHクッキングヒーターに対応。排気口カバーの高さ:約1.5cm以下に対応

商品説明動画

排気口カバー タワー
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28580905
2023-08-09
用途: 伸びるし、排気口も塞がないです。
那賀川電機株式会社

排気口塞がないのに油が飛ばない仕様になっています。汚れても濡れふきんで拭くだけ。長さも微調整しやすいので便利です。
システムキッチンで使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする