呼び寸法M1.6×0.35
材質超硬
食付1.5P
等級P3
全長L(mm)36
シャンク四角部幅(mm)2.5
溝数3
形状下穴:通り|止り
ねじ長さ(mm)8
用途アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
仕様●ひっかかり率:79
トラスコ品番217-2606
質量(g)7
規格JIS
下穴径(Φmm)1.3
山数0.35
呼び1.6
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)3
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;1.221、MAX:1.321
寸法lk(mm)四角部:5
RoHS指令(10物質対応)対応