呼び寸法M1.7×0.35
材質超硬
食付3P
等級P3
全長L(mm)36
シャンク四角部幅(mm)2.5
溝数3
形状下穴:通り|止り
ねじ長さ(mm)8
用途アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
仕様●ひっかかり率:79
トラスコ品番216-9465
質量(g)7
規格JIS
下穴径(Φmm)1.4
山数0.35
呼び1.7
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)3
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;1.321、MAX:1.421
寸法lk(mm)四角部:5
RoHS指令(10物質対応)対応