山崎実業
山崎実業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
山崎実業の グラス・食器・カトラリー
山崎実業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
フルーツボール タワー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28581149
品番
2498
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
シンプルでスタイリッシュなモダングラフィックスのフルーツボール。
材質
本体:スチール(粉体塗装)
色
ブラック
質量(g)
約300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約26×26×4.5