2751 かさたて フレーム 18本用 山崎実業 28581806

2751 かさたて フレーム 18本用 山崎実業 28581806
2751 かさたて フレーム 18本用 山崎実業 28581806
2751 かさたて フレーム 18本用 山崎実業 28581806
2751 かさたて フレーム 18本用 山崎実業 28581806

かさたて フレーム 18本用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード28581806品番2751
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,600
販売価格(税別)
6,000

差し込み口が1本づつ仕切られている、大容量の傘立て。オフィスや店舗にぴったり!
コンパクトでスリムなデザインなので、玄関スペースを有効活用できます。受け皿が取り
外せるのでお手入れが簡単。差し込み部分が仕切られているので傘が整理され、
見やすく、取り出しやすい構造。

材質本体・受け皿:スチール(粉体塗装)、マット:合成ゴム付属品六角レンチブラック質量(g)約2100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33×17.5×42.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする