かさたて フレーム 32本用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28581815 品番 2752
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,700
販売価格(税別)
7,000

差し込み口が1本づつ仕切られている、大容量の傘立て。オフィスや店舗にぴったり!コンパクトでスリムなデザイン
なので、玄関スペースを有効活用できます。受け皿が取り外せるのでお手入れが簡単。差し込み部分が仕切られて
いるので傘が整理され、見やすく、取り出しやすい構造。

材質本体・受け皿:スチール(粉体塗装)、マット:合成ゴム 付属品六角レンチ ホワイト 質量(g)約3100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約43.5×22.5×42.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする