シャンク径d(Φmm)5
全長L(mm)52
材質HSS
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
仕様●ひっかかり率:85
トラスコ品番199-5681
形状下穴:止り
質量(g)8
規格JIS
呼び寸法STI M3×0.5
等級I b+30
溝数3
下穴径(Φmm)3.19
山数0.5
ねじ長さ(mm)7.5
呼び3
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
表面処理NI
外径の基準寸法(mm)3.650
めねじの種類M STI:メートルねじ インサートコイル用
食付2.5P
シャンク長ls(mm)29
首下長ln(mm)17
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;3.109、MAX:3.221
寸法lk(mm)四角部:7
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)4