代表画像

HVSP-P5-1-3/4-8UN Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28582200 HVSP-P5-1-3/4-8UN Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28582200 HVSP-P5-1-3/4-8UN Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28582200

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法1 3/4-8UN 材質HSS 注文コード28582200 品番HVSP-P5-1-3/4-8UN
参考基準価格(税別)¥97,100 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
この商品は呼び寸法・呼び・材質など96種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法1 3/4-8UN ねじ長さ(mm)59 溝数4 材質HSS 表面処理OX 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25〜35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工 仕様●ひっかかり率:86 トラスコ品番148-7726 形状下穴:止り 質量(g)1223 規格JIS 等級P5 下穴径(Φmm)41.5 山数8 全長L(mm)220 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類U:ユニファイねじ シャンク径d(Φmm)35 食付C(2.5P) シャンク長ls(mm)112 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;41.021、MAX:41.656 寸法lk(mm)四角部:30 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)26
関連資料:(3.11MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする