代表画像

PO-V-P2-M2.5X0.45 コーティングポイントタップ PO V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28582245 PO-V-P2-M2.5X0.45 コーティングポイントタップ PO V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28582245 PO-V-P2-M2.5X0.45 コーティングポイントタップ PO V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28582245

コーティングポイントタップ PO V

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M2.5×0.45 呼び2.5 注文コード28582245 品番PO-V-P2-M2.5X0.45
参考基準価格(税別)¥4,110 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は呼び寸法・ねじ径・呼びなど65種類から選べます 他の種類を見る
材質HSS 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 仕様●ひっかかり率:80 トラスコ品番217-4181 形状下穴:通り 質量(g)4 規格JIS 呼び寸法M2.5×0.45 等級P2 溝数3 下穴径(Φmm)2.11 山数0.45 ねじ長さ(mm)8.1 呼び2.5 全長L(mm)46 タップの種類PO(ポイントタップ) 表面処理コーティング めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)3 食付5P シャンク長ls(mm)29 首下長ln(mm)14 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.013、MAX:2.138 寸法lk(mm)四角部:5 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)2.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09498316
2014-05-23
用途:
鉄板の穴加工

値段は少し高いように思いますが他の物より若干折れにくいと思います。

対象商品:
09498316
2012-11-30
用途:
タップ

対象商品:
09498316
2013-06-26
用途:
樹脂のタップ立てに使用。
ナニワ機電 様

切れあじが悪くなりタップが少し長持ちするだけで、安い方のタップと比較しても変わらない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする