全長L(mm)100
呼び寸法1/4-18 NPTF
材質HSS
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
トラスコ品番184-8158
形状下穴:通り|止り
規格JIS
等級ANSI G
溝数4
下穴径(Φmm)10.75
山数18
ねじ長さ(mm)28
呼び1/4
タップの種類HT(ハンドタップ)
外径の基準寸法(mm)13.426
めねじの種類NPTF:アメリカドライシール管用テーパねじ
基準径長17.45
シャンク径d(Φmm)11
食付3P
寸法lk(mm)四角部:12
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)9