代表画像

ロングシャンクアメリカドライシール管用テーパねじ用ハンドタップ LS-NPTF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び3/8 注文コード28582349 品番LS-NPTF-150-3/8-18
参考基準価格(税別)¥39,900 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は呼びなど24種類から選べます 他の種類を見る
全長L(mm)150 呼び寸法3/8-18 NPTF 材質HSS 用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 トラスコ品番184-5022 形状下穴:通り|止り 規格JIS 等級ANSI G 溝数4 下穴径(Φmm)14.17 山数18 ねじ長さ(mm)28 呼び3/8 タップの種類HT(ハンドタップ) 外径の基準寸法(mm)16.866 めねじの種類NPTF:アメリカドライシール管用テーパねじ 基準径長17.65 シャンク径d(Φmm)14 食付3P 寸法lk(mm)四角部:14 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)11
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする